Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infortrend EonStor GSe 4024U NAS Rack (2U) Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infortrend EonStor GSe 4024U NAS Rack (2U) Schwarz, Grau
Infortrend EonStor GSe 4024U NAS Rack (2U) Schwarz, Grau
Infortrend EonStor GSe 4024U NAS Rack (2U) Schwarz, Grau
Infortrend EonStor GSe 4024U NAS Rack (2U) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113477458
Hersteller:
     Infortrend
Herst.-Nr.:
     GSE4024U0000E-8W32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Weitere Informationen:
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut
Kapazität der Stromversorgungseinheit
530 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzwerk
iSCSI-Unterstützung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
449 mm
Tiefe
530 mm
Höhe
88 mm
Verpackungsbreite
780 mm
Verpackungstiefe
588 mm
Verpackungshöhe
338 mm
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud
Schnappschuss
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, SNMP
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
LED-Anzeigen
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® D
Prozessorhersteller
Intel
Anzahl Prozessorkerne
6
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
24
Unterstützte Speicherlaufwerke
SSD
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
U.2
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
RAID Level
0, 1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Software
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Ja
Speicher
Speicherkapazität
12 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Maximum unterstützte RAM
192 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Lieferumfang
Rackmontageset
Ja
Weitere Suchbegriffe: infortrend nas, storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.853,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.230,96*
€ 14.554,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.140,12*
€ 14.446,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.920,29*
€ 14.185,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.853,37*
€ 14.105,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.