Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infortrend EonStor GSe 4012 NAS Rack (2U) Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infortrend EonStor GSe 4012 NAS Rack (2U) Schwarz, Grau
Infortrend EonStor GSe 4012 NAS Rack (2U) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113477453
Hersteller:
     Infortrend
Herst.-Nr.:
     GSE401203000D-8W32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Weitere Informationen:
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut
Kapazität der Stromversorgungseinheit
530 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzwerk
iSCSI-Unterstützung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
449 mm
Tiefe
509.8 mm
Höhe
88 mm
Verpackungsbreite
780 mm
Verpackungstiefe
588 mm
Verpackungshöhe
379 mm
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud
Schnappschuss
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, SNMP
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
LED-Anzeigen
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® D
Prozessorhersteller
Intel
Anzahl Prozessorkerne
6
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
12
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Near Line SAS (NL-SAS), SATA, Serial Attached SCSI (SAS)
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
RAID Level
0, 1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Maximum unterstützte RAM
192 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Lieferumfang
Rackmontageset
Ja
Weitere Suchbegriffe: infortrend nas, storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.552,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.927,05*
€ 10.623,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.869,07*
€ 10.554,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.647,74*
€ 10.290,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.552,39*
€ 10.177,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.