Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roborock S7max Ultra Roboter-Staubsauger 0,35 l Beutellos Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roborock S7max Ultra Roboter-Staubsauger 0,35 l Beutellos Schwarz
Roborock S7max Ultra Roboter-Staubsauger 0,35 l Beutellos Schwarz
Roborock S7max Ultra Roboter-Staubsauger 0,35 l Beutellos Schwarz
Roborock S7max Ultra Roboter-Staubsauger 0,35 l Beutellos Schwarz
Roborock S7max Ultra Roboter-Staubsauger 0,35 l Beutellos Schwarz
Roborock S7max Ultra Roboter-Staubsauger 0,35 l Beutellos Schwarz
Roborock S7max Ultra Roboter-Staubsauger 0,35 l Beutellos Schwarz
Roborock S7max Ultra Roboter-Staubsauger 0,35 l Beutellos Schwarz
Roborock S7max Ultra Roboter-Staubsauger 0,35 l Beutellos Schwarz
Roborock S7max Ultra Roboter-Staubsauger 0,35 l Beutellos Schwarz
Roborock S7max Ultra Roboter-Staubsauger 0,35 l Beutellos Schwarz
Roborock S7max Ultra Roboter-Staubsauger 0,35 l Beutellos Schwarz
Roborock S7max Ultra Roboter-Staubsauger 0,35 l Beutellos Schwarz
Roborock S7max Ultra Roboter-Staubsauger 0,35 l Beutellos Schwarz
Roborock S7max Ultra Roboter-Staubsauger 0,35 l Beutellos Schwarz
Roborock S7max Ultra Roboter-Staubsauger 0,35 l Beutellos Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113477040
Hersteller:
     Roborock
Herst.-Nr.:
     R100034-BLACK
EAN/GTIN:
     6970995786606
Suchbegriffe:
Saugroboter
Staubsauger-Roboter
Staubsaugerroboter
SmartHome Saugroboter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
96.5 mm
Breite
350 mm
Tiefe
353 mm
Gewicht
13200 g
Basisstation Abmessungen (B x T x H)
422 x 504 x 420 mm
Energie
Akku-/Batteriekapazität
5200 mAh
Laufzeit
180 min
Batterielebensdauer
300 m²
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
60 W
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rund
Fernbedienung
Ja
Technische Details
Saugleistung
5500 Tag
Leistungen
Staubkapazität (gesamt)
0.35 l
Nasswischen
Ja
Automatische Rückkehr zur Basisstation
Ja
Geräuschpegel
67 dB
Fassungsvermögen Wassertank
0.2 l
automatische Routing
Ja
Hinderniserkennung
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Frequenzband
2.4 GHz
Navigationstyp
Laser Distance Sensor (LDS)
Lieferumfang
Basisstation
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 908,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.160,76*
€ 1.381,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.129,83*
€ 1.344,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.058,20*
€ 1.259,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 997,88*
€ 1.187,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 953,80*
€ 1.135,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 908,00*
€ 1.080,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.