Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackmagic Design Hyperdeck Studio HD Pro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blackmagic Design Hyperdeck Studio HD Pro Schwarz
Blackmagic Design Hyperdeck Studio HD Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113432167
Hersteller:
     Blackmagic Design
Herst.-Nr.:
     HYPERD/ST/DFHP
EAN/GTIN:
     9338716007138
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Energie
Netzteiltyp
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
DC-Spannung
12 V
Stromverbrauch (max.)
100 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Speicherkarten
SD
Display
2.2
USB Anschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Tiefe
236 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2109 g
Weitere Suchbegriffe: Videorekorder, dvr recorder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 858,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 948,69*
€ 1.128,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 948,32*
€ 1.128,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 918,26*
€ 1.092,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 898,10*
€ 1.068,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 858,52*
€ 1.021,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.