Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infortrend EonStor GS 1000 Gen2 NAS Rack (2U) Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infortrend EonStor GS 1000 Gen2 NAS Rack (2U) Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz
Infortrend EonStor GS 1000 Gen2 NAS Rack (2U) Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz
Infortrend EonStor GS 1000 Gen2 NAS Rack (2U) Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz
Infortrend EonStor GS 1000 Gen2 NAS Rack (2U) Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz
Infortrend EonStor GS 1000 Gen2 NAS Rack (2U) Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113402219
Hersteller:
     Infortrend
Herst.-Nr.:
     GS1024R2CBF0D-8W32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Weitere Informationen:
Energie
Kapazität der Stromversorgungseinheit
460 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
iSCSI-Unterstützung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
449 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
14640 g
Verpackungsbreite
780 mm
Verpackungstiefe
588 mm
Verpackungshöhe
340 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Backup-Funktion
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
24
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
RAID-Unterstützung
Ja
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 "
RAID Level
0, 3, 6, 30, 1, 50, 5, 60, 10
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2012
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Weitere Suchbegriffe: infortrend nas, storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.221,04*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.550,93*
€ 8.985,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.482,39*
€ 8.904,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.300,59*
€ 8.687,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.221,04*
€ 8.593,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.