Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infortrend GS3025R02CBFD-8W32 NAS & Speicherserver Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infortrend GS3025R02CBFD-8W32 NAS & Speicherserver Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau
Infortrend GS3025R02CBFD-8W32 NAS & Speicherserver Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau
Infortrend GS3025R02CBFD-8W32 NAS & Speicherserver Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau
Infortrend GS3025R02CBFD-8W32 NAS & Speicherserver Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau
Infortrend GS3025R02CBFD-8W32 NAS & Speicherserver Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113402181
Hersteller:
     Infortrend
Herst.-Nr.:
     GS3025R02CBFD-8W32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Weitere Informationen:
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut
Kapazität der Stromversorgungseinheit
530 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,10000 Mbit/s
DHCP-Client
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
iSCSI-Unterstützung
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
CIFS/ SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV
Link Aggregation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
449 mm
Tiefe
530 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
26500 g
Verpackungsbreite
780 mm
Verpackungstiefe
588 mm
Verpackungshöhe
338 mm
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud
Zahl der Benutzer
20000 Benutzer
Management-Protokolle
SNMP
Web-basiertes Management
Ja
Zugriffsrechteverwaltung gemeinsamer Ordner
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, SSH
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
LED-Anzeigen
Ja
Sonstige Funktionen
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
24
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
SATA
RAID-Unterstützung
Ja
Größe des Speicherlaufwerks
2.5/3.5 "
RAID Level
0, 1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
UL, BSMI, CB, EAC CE, BSMI, FCC, KC
Software
Mitgelieferte Software
Cloud Gateway
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Speicher
Speicherkapazität
48 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Maximum unterstützte RAM
384 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3660 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Lieferumfang
Rackmontageset
Ja
Weitere Suchbegriffe: infortrend nas, storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.070,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.214,97*
€ 16.915,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.154,45*
€ 16.843,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.091,85*
€ 16.769,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.070,98*
€ 16.744,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.