Energie | Platzierung der Stromversorgung | Eingebaut |
| Kapazität der Stromversorgungseinheit | 530 W |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 2 |
| Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
| AC Eingangsspannung | 100-240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 47/63 Hz |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000,10000 Mbit/s |
| DHCP-Client | Ja |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| iSCSI-Unterstützung | Ja |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | CIFS/ SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV |
| Link Aggregation | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 449 mm |
| Tiefe | 530 mm |
| Höhe | 88 mm |
| Gewicht | 26500 g |
| Verpackungsbreite | 780 mm |
| Verpackungstiefe | 588 mm |
| Verpackungshöhe | 338 mm |
Leistungen | Typ | NAS |
| Geräteklasse | Kleines & Mittleres Unternehmen |
| Backup-Funktion | Ja |
| Backup-Funktionen | Cloud |
| Zahl der Benutzer | 20000 Benutzer |
| Management-Protokolle | SNMP |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Zugriffsrechteverwaltung gemeinsamer Ordner | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES, SSH |
| S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja |
Design | Gehäusetyp | Rack (2U) |
| Kühlung | Aktiv |
| Produktfarbe | Schwarz, Grau |
| Anzahl Lüfter | 2 Lüfter |
| LED-Anzeigen | Ja |
Sonstige Funktionen | 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS |
Speichermedium | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 24 |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| Speicherlaufwerk Schnittstelle | SATA |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| Größe des Speicherlaufwerks | 2.5/3.5 " |
| RAID Level | 0, 1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60 |
| Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | Ja |
Zertifikate | Zertifizierung | UL, BSMI, CB, EAC CE, BSMI, FCC, KC |
Software | Mitgelieferte Software | Cloud Gateway |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Mac-Kompatibilität | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Speicher | Speicherkapazität | 48 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4 |
| Maximum unterstützte RAM | 384 GB |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3660 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Lieferumfang | Rackmontageset | Ja |