Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Series 8 8560cc Wet & Dry Folienschaber Trimmer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Series 8 8560cc Wet & Dry Folienschaber Trimmer Schwarz
Braun Series 8 8560cc Wet & Dry Folienschaber Trimmer Schwarz
Braun Series 8 8560cc Wet & Dry Folienschaber Trimmer Schwarz
Braun Series 8 8560cc Wet & Dry Folienschaber Trimmer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113397633
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     218184
EAN/GTIN:
     7500435218184
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Weitere Informationen:
Leistungen
Rasierapparatsystem
Folienschaber
Trimmer
Ja
Zahl der Rasierapparatköpfe/-klingen
4
Nass
Ja
Sonic-Technologie
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Wasserfest
Ja
Technische Details
Transporttasche
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Betriebsdauer
60 min
Drahtlos
Ja
Lieferumfang
Reinigungskartusche
Ja
Basisstation
Ja
Ladegerät
Ja
Reinigungsbürste
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzrasierer, Herrenrasierer, Rasierapparat, Rasierer, Rasierkopf, Scherkopf, Scherkopfeinheit, akkurasierer braun, akku rasierer, Rasierapparate, rasieren, Rasierapparat für Männer, Männerrasierer, Rasierer für Männer, Rasierapparat Männer, Rasierer Männer, Herrenrasierapparat, Rasierapparat Mann, Rasierer Mann, elektrischer Rasierapparat Männer, elektrischer Rasierer Männer, elektrische Rasierer Männer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,44*
€ 320,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,47*
€ 315,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,01*
€ 304,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,50*
€ 299,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,92*
€ 272,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
401186
ab € 59,76*
Zubehör
Braun
4210201199281
ab € 29,59*
Zubehör
Braun
401094
ab € 33,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.