Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hombli HBWL-0200 Wandbeleuchtung LED 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hombli HBWL-0200 Wandbeleuchtung LED 6 W
Hombli HBWL-0200 Wandbeleuchtung LED 6 W
Hombli HBWL-0200 Wandbeleuchtung LED 6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113397548
Hersteller:
     Hombli
Herst.-Nr.:
     HBWL-0200
EAN/GTIN:
     8719323919754
Suchbegriffe:
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Wandleuchten Outdoor
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (max.)
45 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Form
Cube
Gehäusematerial
Aluminium, Glas, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzfunktion
Wasserfest
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
6 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
500 g
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
3 W
Gesamtleistung
6 W
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtfarbe
Kaltweiße, Multi, Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
600 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Ergonomie
Dimmer
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.