Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair K65 PRO MINI Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair K65 PRO MINI Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Corsair K65 PRO MINI Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Corsair K65 PRO MINI Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Corsair K65 PRO MINI Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Corsair K65 PRO MINI Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Corsair K65 PRO MINI Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Corsair K65 PRO MINI Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Corsair K65 PRO MINI Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113354846
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CH-91A401A-DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Corsair Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
verschiedene
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Optomechanischer Schlüsselschalter
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
65%
Tastatur - Tastenanzahl
68
Windows Tasten
Ja
Überschlag
N-Key-Rollover
Stimmabgabe Rate
8000 Hz
Eingebautes memory
Ja
Eingebauter Speicherkapazität
8000 KB
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-A
Anti-ghosting
Ja
Win Lock
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,76*
€ 187,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,32*
€ 182,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,93*
€ 173,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,12*
€ 163,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,76*
€ 150,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,42*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.