Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Pebble 2 M350s Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Pebble 2 M350s Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech Pebble 2 M350s Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech Pebble 2 M350s Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113344228
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-007015
EAN/GTIN:
     5099206110427
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Langeweile weg! Mit der kultigen Pebble 2 M350s Bluetooth-Maus.
Die Pebble 2 Kollektion ist in einer Palette frischer Farben erhältlich – hergestellt mit recyceltem Kunststoff – und gibt Ihnen die Möglichkeit, diejenige zu wählen, die zu Ihnen passt.
Durch ihre minimalistische, abgerundete Form und ihr kompaktes Design ist diese Maus etwas ganz Besonderes, genau wie Sie – und äußerst mobil: Ihr perfekter Begleiter überall.
Pairen Sie betriebssystemübergreifend (Windows, macOS, iPadOS, ChromeOS) bis zu 3 kabellose Geräte und wechseln Sie mühelos zwischen diesen durch Drücken der Easy-Switch Taste.
Ihre Arbeit soll für Sie sprechen – nicht Ihre Klicks. Die Pebble Mouse 2 M350s ist eine leise Maus mit Silent Touch Technologie, deren Klickgeräusche um 90 % reduziert sind.
Personalisieren Sie mit der Logi Options+ App die mittlere Taste der schlanken Maus und belegen Sie sie mit Kurzbefehlen für Ihre Lieblings-Apps, etwa um in WhatsApp Emojis zu senden oder eine Wiedergabeliste in Spotify in zufälliger Reihenfolge abzuspielen, und mit alltäglichen Aufgaben wie Ein-/Ausblenden des Desktops, Bildschirmaufnahme und mehr!
Die Pebble Mouse 2 M350s bietet viele Stunden Nutzung, 2 Jahre Batterielebensdauer und einen automatischen Energiesparmodus, mit dem sie noch länger durchhält. Eine Batterie ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Garantiekarte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
58.7 mm
Tiefe
106.7 mm
Höhe
26.62 mm
Gewicht
76 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
24 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 9.0, iPadOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Graphit
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CarbonNeutral, Forest Stewardship Council (FSC)
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff
64 %
Maus
Zweck
Reisen
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
4000 DPI
Leises Klicken
Ja
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
910-007014
ab € 19,81*
Zubehör
Logitech
910-007013
ab € 17,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.