Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA LEGEND 970 M.2 1 TB PCI Express 5.0 3D NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA LEGEND 970 M.2 1 TB PCI Express 5.0 3D NAND NVMe
ADATA LEGEND 970 M.2 1 TB PCI Express 5.0 3D NAND NVMe
ADATA LEGEND 970 M.2 1 TB PCI Express 5.0 3D NAND NVMe
ADATA LEGEND 970 M.2 1 TB PCI Express 5.0 3D NAND NVMe
ADATA LEGEND 970 M.2 1 TB PCI Express 5.0 3D NAND NVMe
ADATA LEGEND 970 M.2 1 TB PCI Express 5.0 3D NAND NVMe
ADATA LEGEND 970 M.2 1 TB PCI Express 5.0 3D NAND NVMe
ADATA LEGEND 970 M.2 1 TB PCI Express 5.0 3D NAND NVMe
ADATA LEGEND 970 M.2 1 TB PCI Express 5.0 3D NAND NVMe
ADATA LEGEND 970 M.2 1 TB PCI Express 5.0 3D NAND NVMe
ADATA LEGEND 970 M.2 1 TB PCI Express 5.0 3D NAND NVMe
ADATA LEGEND 970 M.2 1 TB PCI Express 5.0 3D NAND NVMe
ADATA LEGEND 970 M.2 1 TB PCI Express 5.0 3D NAND NVMe
ADATA LEGEND 970 M.2 1 TB PCI Express 5.0 3D NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113230784
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     SLEG-970-1000GCI
EAN/GTIN:
     4711085942210
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Schnittstelle
PCI Express 5.0
Speichertyp
3D NAND
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Laptop
NVMe Version
2.0
Zufälliges Lesen (4KB)
1400 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
1400 IOPS
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (ATTO)
10000 MB/s
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1600000 h
TBW-Bewertung
1400
Gewicht und Abmessungen
Breite
80.6 mm
Tiefe
17.9 mm
Höhe
24.2 mm
Gewicht
57.1 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,26*
€ 249,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,76*
€ 236,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,88*
€ 229,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,28*
€ 221,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,13*
€ 197,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.