Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO DISCALGO Deckenbeleuchtung E14 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO DISCALGO Deckenbeleuchtung E14 LED
TRIO DISCALGO Deckenbeleuchtung E14 LED
TRIO DISCALGO Deckenbeleuchtung E14 LED
TRIO DISCALGO Deckenbeleuchtung E14 LED
TRIO DISCALGO Deckenbeleuchtung E14 LED
TRIO DISCALGO Deckenbeleuchtung E14 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113227917
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     309900657
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Design
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Glas, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Oberflächentyp
Matte
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
6 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
40 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungshöhe
390 mm
Paketgewicht
6175 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1500 mm
Gewicht
5165 g
Durchmesser
540 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,80*
€ 210,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,90*
€ 206,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,79*
€ 194,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,43*
€ 190,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,05*
€ 170,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RANEX
6000.329
ab € 38,16*
Ähnlich
Reality Leuchten
R30214017
ab € 57,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.