Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRITZ!Fon FRITZ Fon X6 black DECT-Telefon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRITZ!Fon FRITZ Fon X6 black DECT-Telefon Schwarz
FRITZ!Fon FRITZ Fon X6 black DECT-Telefon Schwarz
FRITZ!Fon FRITZ Fon X6 black DECT-Telefon Schwarz
FRITZ!Fon FRITZ Fon X6 black DECT-Telefon Schwarz
FRITZ!Fon FRITZ Fon X6 black DECT-Telefon Schwarz
FRITZ!Fon FRITZ Fon X6 black DECT-Telefon Schwarz
FRITZ!Fon FRITZ Fon X6 black DECT-Telefon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113224553
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002966
EAN/GTIN:
     4023125029660
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Das Multitalent für Telefonie und Smart Home
Mit dem DECT-Telefon FRITZ!Fon X6 (auch in weiß erhältlich) präsentiert AVM ein neues Allround-Talent für Telefonie und für das Smart Home. Die Unterstützung von Full-Duplex HD, auch bei der integrierten Freisprechfunktion, und der leistungsstarke Akku ermöglichen lange Telefonate in hoher Sprachqualität. Zudem lassen sich Smart-Home-Geräte wie Lampen oder Steckdosen schalten. Eine neue, frei belegbare Favoritentaste, eine beleuchtete Tastatur sowie die intuitive Menüführung unterstützen den Anwender bei der Telefonie, Navigation und der Nutzung der Dienste. Ausgestattet mit Anrufbeantworter, Telefonbüchern, Rufsperren und Komfortmerkmalen überzeugt das neue FRITZ!Fon X6 zudem mit einem brillanten Farbdisplay (2,4“) und einer verlängerten Akku-Laufzeit.

Smart-Home-Steuerung, Internetdienste und Mediaplayer
Das FRITZ!Fon X6 ist optimal auf das digitale Zuhause sowie zum Einsatz im Home Office abgestimmt. Mit dem FRITZ!Fon X6 lassen sich Anwendungen im smarten FRITZ!-Heimnetz steuern, etwa die Heizkörperregler FRITZ!DECT 302 und 301 und die smarte LED-Lampe FRITZ!DECT 500. Gäste können über Anzeige eines QR-Codes schnell ins heimische WLAN geholt werden, auch ist das WLAN per Tastendruck an- und ausschaltbar. Internetdienste, wie der Empfang von E-Mails, Internetradio, News-Feeds und Podcasts sind mit dem FRITZ!Fon X6 möglich. Außerdem kann das FRITZ!Fon X6 Live-Bilder einer Videogegensprechanlage empfangen. Der integrierte Mediaplayer ermöglicht es, die auf der FRITZ!Box oder anderen Mediaservern gespeicherte Musik oder Fotos komfortabel wiederzugeben – auf Wunsch sogar am Smart-TV oder einem WLAN-Lautsprecher.

HD-Telefonie, Komfortfunktionen und brillantes Farbdisplay
FRITZ!Fon X6 unterstützt sämtliche aus der Produktreihe bekannten Komfortmerkmale, unter anderem die Ansage von Anrufern und Kalendereinträgen, Babyfon, Startdisplay mit Wettervorhersage sowie Weckfunktion. Im Zusammenspiel mit einer FRITZ!Box stehen bis zu 5 digitale Anrufbeantworter, eine übersichtliche Anrufliste sowie Telefonbücher mit bis zu 300 Einträgen bereit. Eingegangene Anrufe, Nachrichten auf dem Anrufbeantworter, E-Mails und Software-Updates werden am FRITZ!Fon per Display und MWI-Taste signalisiert und sind auf Knopfdruck verfügbar. Für längere Akkulaufzeiten sorgen der vergrößerte Akku, ein smartes Energiemanagement sowie ein sensibler Helligkeitssensor, der die Beleuchtung von Display und Tastatur an das Umgebungslicht anpasst. Der integrierte Bewegungssensor weckt das Telefon aus dem Standby, wenn der Nutzer es in die Hand nimmt.

FRITZ!Box als idealer Partner

Alle FRITZ!Box-Modelle mit integrierter DECT-Basisstation – egal ob für DSL, Glasfaser, Kabel oder LTE – sind ideal für das FRITZ!Fon X6 geeignet. Die FRITZ!Box stellt sämtliche Datendienste und Komfortfunktionen für das FRITZ!Fon zur Verfügung. Einstellungen können bequem über die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche vorgenommen werden. Alle Sprach-, Audio- und Steuerdaten werden über den DECT-Funk sicher verschlüsselt übertragen. Bei aktiviertem DECT Eco Mode schalten die FRITZ!Box und die Handgeräte den DECT-Funk im Standy-by-Betrieb vollständig ab.
Weitere Informationen:
Telefoneigenschaften
Telefonbuch Kapazität
300 Eintragungen
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Anrufbeantworter
Ja
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Maximum Innenabstand
40 m
Maximum Außenabstand
300 m
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.