Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. Datacombi Frei stehend sicher 63 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. Datacombi Frei stehend sicher 63 l Weiß
Phoenix Safe Co. Datacombi Frei stehend sicher 63 l Weiß
Phoenix Safe Co. Datacombi Frei stehend sicher 63 l Weiß
Phoenix Safe Co. Datacombi Frei stehend sicher 63 l Weiß
Phoenix Safe Co. Datacombi Frei stehend sicher 63 l Weiß
Phoenix Safe Co. Datacombi Frei stehend sicher 63 l Weiß
Phoenix Safe Co. Datacombi Frei stehend sicher 63 l Weiß
Phoenix Safe Co. Datacombi Frei stehend sicher 63 l Weiß
Phoenix Safe Co. Datacombi Frei stehend sicher 63 l Weiß
Phoenix Safe Co. Datacombi Frei stehend sicher 63 l Weiß
Phoenix Safe Co. Datacombi Frei stehend sicher 63 l Weiß
Phoenix Safe Co. Datacombi Frei stehend sicher 63 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113143580
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     DS2504F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Daten-Sicherungsschrank
Datenschutzschrank
Datenschutztresor
Datensicherungsschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Frei stehend sicher
Produktfarbe
Weiß
Schloss Art
Lesegerät für den Fingerabdruck
Fassungsvermögen
63 l
Eingebautes Display
Ja
Feuerfest
Ja
Anzahl der Regale
2 Regale
Beste Verwendung
Dokument, Kleine Elektronik
Gewicht und Abmessungen
Breite
655 mm
Tiefe
560 mm
Höhe
1160 mm
Innenmaße (B x T x H)
475 x 350 x 980 mm
Gewicht
134000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.264,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.441,13*
€ 1.714,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.431,08*
€ 1.702,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.367,97*
€ 1.627,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.324,22*
€ 1.575,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.264,21*
€ 1.504,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
DS2501F
ab € 650,73*
Sonstiges
Phoenix Safe
DS2502F
ab € 752,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.