Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Team Group T-FORCE CARDEA TM8FF1002T0C129 Internes Solid State Drive M.2 2 TB PCI Express 5.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Team Group T-FORCE CARDEA TM8FF1002T0C129 Internes Solid State Drive M.2 2 TB PCI Express 5.0 NVMe
Team Group T-FORCE CARDEA TM8FF1002T0C129 Internes Solid State Drive M.2 2 TB PCI Express 5.0 NVMe
Team Group T-FORCE CARDEA TM8FF1002T0C129 Internes Solid State Drive M.2 2 TB PCI Express 5.0 NVMe
Team Group T-FORCE CARDEA TM8FF1002T0C129 Internes Solid State Drive M.2 2 TB PCI Express 5.0 NVMe
Team Group T-FORCE CARDEA TM8FF1002T0C129 Internes Solid State Drive M.2 2 TB PCI Express 5.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113140405
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     TM8FF1002T0C129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Vibrationen in Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Schnittstelle
PCI Express 5.0
NVMe
Ja
Komponente für
PC
Hardwareverschlüsselung
Ja
Lesegeschwindigkeit
12000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
10000 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
1400 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
1500 IOPS
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
M.2 SSD- Größe
2280 (22 x 80 mm)
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1700000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6.33
TBW-Bewertung
1400
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
3.7 mm
Gewicht
13 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,95*
€ 276,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,61*
€ 275,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,45*
€ 274,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,11*
€ 273,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,85*
€ 269,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.