Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10023246 Duschkorb & -behälter Bambus, Metall Wand-montiert Duschregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10023246 Duschkorb & -behälter Bambus, Metall Wand-montiert Duschregal
Relaxdays 10023246 Duschkorb & -behälter Bambus, Metall Wand-montiert Duschregal
Relaxdays 10023246 Duschkorb & -behälter Bambus, Metall Wand-montiert Duschregal
Relaxdays 10023246 Duschkorb & -behälter Bambus, Metall Wand-montiert Duschregal
Relaxdays 10023246 Duschkorb & -behälter Bambus, Metall Wand-montiert Duschregal
Relaxdays 10023246 Duschkorb & -behälter Bambus, Metall Wand-montiert Duschregal
Relaxdays 10023246 Duschkorb & -behälter Bambus, Metall Wand-montiert Duschregal
Relaxdays 10023246 Duschkorb & -behälter Bambus, Metall Wand-montiert Duschregal
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113100695
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023246
EAN/GTIN:
     4052025232467
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
700 mm
Gewicht
1300 g
Merkmale
Material
Bambus, Metall
Produktfarbe
Weiß
Befestigungstyp
Wand-montiert
Typ
Duschregal
Anzahl der Racks
3 Stück(e)
Anzahl Haken
3 Haken
Einfache Installation
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schwammkorb, Badregal, badregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.