Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady 122252 Kabelschloss Grün 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112985233
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     122252
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
Wartungssicherung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.5 m
Breite
55.12 mm
Tiefe
40.39 mm
Gewicht
125 g
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Beste Verwendung
Universal
Schloss Art
Vorhängeschloss
Material
Nylon, Stahl
Einfach zu bedienen
Ja
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: wartungssicherung brady, kabelschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.