Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady PIC F001-200X200-PE-CRD/1https://d37iyw84027v1q.cloudfront.net/bradyemea/BradyEMEA_Large/F001.jpg Plattensicherheitsschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady PIC F001-200X200-PE-CRD/1https://d37iyw84027v1q.cloudfront.net/bradyemea/BradyEMEA_Large/F001.jpg Plattensicherheitsschild
Brady PIC F001-200X200-PE-CRD/1https://d37iyw84027v1q.cloudfront.net/bradyemea/BradyEMEA_Large/F001.jpg Plattensicherheitsschild
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112955749
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     PIC F001-200X200-PE-CRD/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
200 mm
Technische Details
Produkttyp
Plattensicherheitsschild
Produktfarbe
Weiß, Rot
Material
Polyester
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.