Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Moray Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Moray Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Schwarz
Razer Moray Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Schwarz
Razer Moray Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Schwarz
Razer Moray Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Schwarz
Razer Moray Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Schwarz
Razer Moray Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Schwarz
Razer Moray Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Schwarz
Razer Moray Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Schwarz
Razer Moray Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112883001
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ12-04450100-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419379973
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
DEN GANZEN TAG STREAMING. DEN GANZEN TAG KOMFORT.
Wenn Streaming oder Gaming 24/7 genau dein Ding ist, gönn dir Komfort und Qualität ohne Kompromisse mit dem Razer Moray — einem ergonomischen In-Ear-Ohrhörer für lange Sessions. Dank einem Hybrid-Dual-Treiber-Design und professionellem Feintuning genießt du Sound in Hi-Fi-Qualität, sodass du deine Fans stundenlang bestens unterhalten oder stundenlang Gaming genießen kannst.

SOUND MIT THX-ZERTIFIKAT
Ein Breites, Lebensechtes Klangbild
Ergonomischer Komfort trifft auf außergewöhnlichen Sound – eine Kombination, die einfach nur phänomenal ist. Der Razer Moray wurden von Experten für cinematischen, immersiven Sound getestet und optimiert, um den höchsten Standards für klare Stimmwiedergabe, ein störungsfreies Sound-Erlebnis und eine überlegene Schallisolierung zu erfüllen.

HYBRID-DUAL-TREIBER-DESIGN
Ermüdungsfreier Breitband-sound
Mit einem Balanced-Armature-Treiber für knackige, ausgewogene Höhen und einem dynamischen Treiber für einen satten, tiefen Bass sorgt das 2-Wege-Crossover-Design des Razer Moray für Hörgenuss mit außergewöhnlichem Klang.

ÜBERLEGENE PASSIVE SCHALLISOLIERUNG
Totale Immersion Beim Streaming
Der Razer Moray unterdrückt laut Tests bis zu -36 dB an Störgeräuschen, damit du dich ohne Ablenkung auf dein Publikum oder dein aktuelles Gefecht im Spiel konzentrieren kannst.

GEFLOCHTENE OVER-EAR-KABEL IN PREMIUM-QUALITÄT
Unaufdringliches Streaming In Hi-fi-qualität
Der Razer Moray verfügt über abnehmbare OFC MMCX-Kabel mit biegsamen Memory-Loop-Hüllen, die sicher über deinen Ohren sitzen und dir beim Streaming und Gaming nicht in die Quere kommen.

ERGONOMISCH FLACHES DESIGN
Eine Natürliche, Bequeme Passform
Das ergonomische Design des Razer Moray ist perfekt an die Anatomie des menschlichen Ohrs angepasst und sitzt optimal, damit du auch längere Streaming-Sessions absolut ohne Ermüdungserscheinungen abliefern kannst.

INDIVIDUELLE OHREINSÄTZE UND TRANSPORT-ETUI
Perfekter Sitz Für Perfekten Sound
Erlebe maximalen Komfort und Schallisolierung dank 2 verschiedener Arten von Ohreinsätzen in 3 verschiedenen Größen. Dank dem handlichen und gegen Spritzwasser geschützten Transport-Etui kannst du immer und überall kreativ sein und Gaming genießen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
31 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518300090
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
129 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
71 mm
Paketgewicht
341 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Zubehör im Set enthalten
3 Größen Schaum-Ohrstöpsel, 3 Größen Silikon-Ohrstöpsel
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Im Ohr Monitore
Akustisches System
Geschlossen
Kopfhörerfrequenz
20 - 24000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
106 dB
Treibertyp
Hybrid
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.6 m
Kabelfarbe
Schwarz
Abnehmbares Kabel
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Nicht verfügbar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,92*
€ 158,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,29*
€ 153,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,36*
€ 145,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,10*
€ 138,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,64*
€ 122,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.