Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 540565 Eingabestift 2 g Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts 540565 Eingabestift 2 g Weiß
4smarts 540565 Eingabestift 2 g Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112882681
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     540565
EAN/GTIN:
     4252011906437
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Tablet Stift
USB-C Schnelladen Lade den Pencil Pro 3 in nur 20 Minuten entweder direkt am USB-C Anschluss deines Apple Gerätes oder mit einem USB-C Netzladegerät an der Steckdose schnell wieder auf. Keine langen Wartezeiten mehr, kein mühsames Batteriewechseln - du kannst dich voll und ganz auf deine künstlerische Inspiration konzentrieren. Der Pencil Pro 3 ist schnell, bequem und bereit, deine Kreationen zum Leben zu erwecken.

Neigungssensitiv

Erlebe unvergleichliche Präzision und Kontrolle dank der herausragenden Neigungssensitivität des Pencil Pro 3. Egal, ob du Notizen machst, Skizzen zeichnest oder kreative Meisterwerke erschaffst – dieser Stylus reagiert auf jede noch so feine Bewegung deiner Hand. Die innovative Technologie erkennt den Neigungswinkel des Stiftes und passt die Linienstärke und Schattierung dynamisch an. Tauche ein in eine Welt grenzenloser Kreativität und bringe deine Ideen zum Leben.

Hält magnetisch an deinem iPad

Dank seiner magnetischen Funktion kannst du den Stylus problemlos an deinem iPad befestigen. Kein lästiges Suchen mehr nach deinem Stift - er ist immer griffbereit! Mit der magnetischen Befestigung kannst du den Pencil 3 sicher und stabil an deinem iPad befestigen, egal ob du unterwegs bist oder zu Hause arbeitest. Der Stylus ist nicht nur praktisch, sondern auch präzise und reaktionsschnell, um deine Ideen nahtlos zum Leben zu erwecken.

Kompatibel mit den original Spitzen von Apple

Unser Stylus ist nicht nur leistungsstark, sondern bietet auch die Möglichkeit, die Austausch Stiftspitzen des originalen Apple Pencils zu verwenden. So kannst du deinen Stylus ganz nach deinen Vorlieben anpassen. Im Lieferumfang des Pencil Pro 3 sind sogar zwei Ersatzspitzen enthalten, damit du lange Zeit sorglos arbeiten kannst. Egal ob du eine präzise Spitze für detaillierte Zeichnungen oder eine weichere Spitze für sanftes Schreiben bevorzugst - der Pencil Pro 3 steht dir zur Seite. Genieße die Vielseitigkeit und die nahtlose Integration in deine Arbeitsabläufe.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2 g
Breite
50 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
16 mm
Merkmale
Gerätekompatibilität
Tablet
Markenkompatibilität
Apple
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
iPad Mini 6th Gen. (2021)/A2568iPad Air 4th Gen. (2020)/A2316,A2072,A2324,A2325iPad 10.9 10th Gen. (2022)/A2757, A2777iPad Pro 11 3rd Gen. (2021)/A2377,A2459,A2301,A2460iPad Pro 11 2nd Gen. (2020)/A2228,A2068,A2230,A2231iPad Pro 11 1st Gen. (2018)/A1980,A1934,A1979,A2013iPad Pro 12.9 5th Gen. (2021)/A2378,A2461,A2379,A2462iPad Pro 12.9 4th Gen. (2020)/A2229,A2069,A2232,A2233iPad Pro 12.9 3rd Gen. (2018)/A1876,A1895,A1983,A2014iPad 10.2 9th Gen. (2021)/A2602,A2603,A2604iPad 9.7 6th Gen. (2018)/A1893,A1954iPad 10.2 8th Gen. (2020)/A2270,A2428 A2429,A2430iPad Mini 5th Gen. (2019)/A2133,A2124,A2125,A2126iPad 10.2 7th Gen. (2019)/A2197,A2200,A2198,A2199iPad Air 5th Gen. (2022)/A2589
Geeignet für Touchscreens
Kapazitiv
Gehäusematerial
Aluminium
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
130 mAh
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.