| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-112868434 Herst.-Nr.: ACS06655 EAN/GTIN: 8809896749947 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.7 " | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Cover | ![](/p.gif) | Material | Polycarbonat (PC), Thermoplastische Polyurethane (TPU) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPhone 15 Plus | ![](/p.gif) | Name der Farbe | Frost Clear | ![](/p.gif) | Muster | Kein Muster | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Verschlussart | Nicht zutreffend | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Tropfsicher, Staubresistent, Kratzresistent | ![](/p.gif) | Kabelloses Aufladen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 81.78 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 12.95 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 164.8 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 36.85 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle spigen, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 15 plus |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |