Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master Q300L V2 Mini Tower Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooler Master Q300L V2 Mini Tower Schwarz, Transparent
Cooler Master Q300L V2 Mini Tower Schwarz, Transparent
Cooler Master Q300L V2 Mini Tower Schwarz, Transparent
Cooler Master Q300L V2 Mini Tower Schwarz, Transparent
Cooler Master Q300L V2 Mini Tower Schwarz, Transparent
Cooler Master Q300L V2 Mini Tower Schwarz, Transparent
Cooler Master Q300L V2 Mini Tower Schwarz, Transparent
Cooler Master Q300L V2 Mini Tower Schwarz, Transparent
Cooler Master Q300L V2 Mini Tower Schwarz, Transparent
Cooler Master Q300L V2 Mini Tower Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112772737
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     Q300LV2-KGNN-S00
EAN/GTIN:
     4719512140369
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
276 mm
Verpackungstiefe
435 mm
Verpackungshöhe
461 mm
Paketgewicht
5300 g
Design
Formfaktor
Mini Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
1
Material
Kunststoff, Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Seitenfenster
Ja
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
159 mm
Max Grafikkarten-Länge
360 mm
Maximum PSU Länge
160 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
387 mm
Höhe
383 mm
Gewicht
4350 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,240 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Sonstige Funktionen
Volumen (l)
29 l
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
SSD-Formfaktor
2.5"
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, mini tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 60,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.