Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer TravelMate P4 TMP414RN-52-58K2 Intel® Core™ i5 i5-1240P Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") WUXGA 8 GB 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Education Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Acer TravelMate P4 TMP414RN-52-58K2 Intel® Core™ i5 i5-1240P Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") WUXGA 8 GB 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Education Schwarz
Acer TravelMate P4 TMP414RN-52-58K2 Intel® Core™ i5 i5-1240P Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") WUXGA 8 GB 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Education Schwarz
Acer TravelMate P4 TMP414RN-52-58K2 Intel® Core™ i5 i5-1240P Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") WUXGA 8 GB 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Education Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112756347
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.VV2EG.00H
EAN/GTIN:
     4711121609077
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel Iris Xe Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
256 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
256 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Prozessor Besonderheiten
Intel HD-Audio-Technik
Ja
Intel® Quick-Sync-Video-Technik
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Unterstützte Befehlssätze
AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Akku/Batterie
Batteriekapazität
56 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
4
Design
Produkttyp
Hybrid (2-in-1)
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Convertible (Ordner)
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Fingerabdruckscanner
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Audio
Audio-System
DTS Audio Processing
Anzahl eingebauter Lautsprecher
4
Kamera
Frontkamera
Ja
Frontkamera HD Typ
HD
Video-Capture Geschwindigkeit
30 fps
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
32 GB
Speicherlayout
1 x 8 GB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1580 g
Breite
319.9 mm
Tiefe
229.9 mm
Höhe
17.9 mm
Lieferumfang
Eingabestift
Ja
Typ Stylus-Stift
Aktiv
Energie
Netzteilstärke
65 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro Education
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
14 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
HD-Typ
WUXGA
Panel-Typ
IPS
Marketingname Displaytechnologie
ComfyView
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:10
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bildschirmdiagonale (cm)
35.5 cm
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-1240P
Prozessor-Taktfrequenz
3.3 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne
12
Leistungskerne
4
Effiziente Kerne
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.4 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.3 GHz
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors
28 W
Maximale Turboleistung
64 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Docking-Connector
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 651,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 651,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 725,00*
€ 862,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 716,22*
€ 852,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 709,12*
€ 843,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 692,13*
€ 823,63
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 651,65*
€ 775,46
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,69*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,79*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,87*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,60*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 13,03*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,67*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,70*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,21*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,30*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,16*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,17*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 222,96*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 17,39*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 137,42*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.