Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Exos X22 ST20000NM000E 3.5" 20 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Exos X22 ST20000NM000E 3.5" 20 TB SAS
Seagate Exos X22 ST20000NM000E 3.5" 20 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112522588
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST20000NM000E
EAN/GTIN:
     8719706428323
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
20000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Plattenanordnung
Puffergröße Speicherlaufwerk
512 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Durchschnittliche Wartezeit
4.16 ms
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^15 bits read
Sensoren für Drehschwingungen (RV)
Ja
Betrieb rund um die Uhr
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
26.11 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
680 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Vibrationen in Betrieb
2.27 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
40 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
200 G
Energie
Energieverbrauch (lesen)
9.8 W
Energieverbrauch (schreiben)
7 W
Energieverbrauch (idle)
5.5 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 502,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,25*
€ 676,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,69*
€ 670,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,19*
€ 655,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,43*
€ 638,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,90*
€ 598,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.