Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PURO PUMILAW40BLK Uhrenteil/-Zubehör Uhrenarmband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PURO PUMILAW40BLK Uhrenteil/-Zubehör Uhrenarmband
PURO PUMILAW40BLK Uhrenteil/-Zubehör Uhrenarmband
PURO PUMILAW40BLK Uhrenteil/-Zubehör Uhrenarmband
PURO PUMILAW40BLK Uhrenteil/-Zubehör Uhrenarmband
PURO PUMILAW40BLK Uhrenteil/-Zubehör Uhrenarmband
PURO PUMILAW40BLK Uhrenteil/-Zubehör Uhrenarmband
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112406608
Hersteller:
     Puro
Herst.-Nr.:
     PUMILAW40BLK
EAN/GTIN:
     8018417441288
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Verpackungsbreite
76 mm
Verpackungstiefe
13 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
55 g
Technische Details
Produkthauptfarbe
Schwarz
Merkmale
Typ des Uhrenteils/Zubehörs
Uhrenarmband
Markenkompatibilität
Apple
Material
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.