Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markslöjd Torcia Tischleuchte E14 LED Schwarz, Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markslöjd Torcia Tischleuchte E14 LED Schwarz, Hellgrau
Markslöjd Torcia Tischleuchte E14 LED Schwarz, Hellgrau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112308891
Hersteller:
     Markslöjd
Herst.-Nr.:
     108559
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
500 mm
Breite
130 mm
Tiefe
130 mm
Gewicht
900 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Hellgrau
Material
Glas, Metall
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Homeoffice, Wohnzimmer
Kabelfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Ergonomie
Steuerung
Tasten
Ein-/Ausschalter
Ja
Position des Ein-/Ausschalters
Draht
Kabellänge
2 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,59*
€ 138,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,86*
€ 137,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,25*
€ 133,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,74*
€ 125,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.