Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markslöjd Tubo Tischleuchte E14 LED Nickel, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markslöjd Tubo Tischleuchte E14 LED Nickel, Transparent
Markslöjd Tubo Tischleuchte E14 LED Nickel, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112308881
Hersteller:
     Markslöjd
Herst.-Nr.:
     108557
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
500 mm
Breite
130 mm
Tiefe
130 mm
Gewicht
900 g
Design
Produktfarbe
Nickel, Transparent
Material
Metall, Glas
Empfohlene Platzierung
Homeoffice, Schlafzimmer, Wohnzimmer
Kabelfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Ergonomie
Steuerung
Tasten
Ein-/Ausschalter
Ja
Position des Ein-/Ausschalters
Draht
Kabellänge
2 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,04*
€ 148,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,35*
€ 146,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,10*
€ 139,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,08*
€ 116,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.