Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid Color i-Type Film Triple Pack Sofortbildfilm 89 x 108 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112308726
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     6272
EAN/GTIN:
     9120096774508
Suchbegriffe:
Film für Sofortbildkamera
Sofortbild-Film
Sofortbildfilm
polaroid sofortbildfilm
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Niederlande
Warennummer
3701200000
Technische Details
Filmgröße
89 x 108 mm
Abbildung Größe
79 x 79 mm
Kompatibilität
Polaroid Now, Polaroid Now+, Poloroid Lab, OneStep 2, OneStep+
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
3701200000
Filmgröße
1.85 x 1.81 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
123 mm
Gewicht
252 g
Paketgewicht
260 g
Verpackungstiefe
102 mm
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungshöhe
123 mm
Weitere Suchbegriffe: film für sofortbildkamera
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.