Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segula 55030 LED-Lampe Warmweiß 1900 K 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Segula 55030 LED-Lampe Warmweiß 1900 K 6 W
Segula 55030 LED-Lampe Warmweiß 1900 K 6 W
Segula 55030 LED-Lampe Warmweiß 1900 K 6 W
Segula 55030 LED-Lampe Warmweiß 1900 K 6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112267986
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     55030
EAN/GTIN:
     4260751130302
Suchbegriffe:
Globeform
Globelampe
Leuchtmittel Globeform
LED Globelampe
Dekorative LED Floating Globe 150 in smokey grau mit 45° Neigung und glatter Oberfläche.

Mit der ausgeklügelten und patentierten Soft-Filament-Technologie machen die LED Lampen aus der Floating Serie den Anschein, als würden sie schweben und sorgen für volle Dimmbarkeit und energiesparende Anwendung.

Ob im heimischen Wohnzimmer oder im großzügigen Hotel-Foyer sind sie für offene Leuchten ohne Schirm oder Fassungsleuchten geeignet.

Diese Floating Globe ist offen und kann somit bei Verwendung in einer Tisch-/Stehleuchte als Dekoration eingesetzt und z.B. mit Kunststoffpflanzen (keine flüssigen und schmelzenden Gegenstände) befüllt werden. Die Umsetzung kreativer Ideen zu den unterschiedlichsten Anlässen sind möglich.

Verschiedene Größen, Formen und Glasfarben lassen keine Wünsche offen. Von der kleinen Reflektorform bis hin zum großen Globe im edlen Rauchglas. Lassen Sie sich insprieren und faszinieren!

FARBTEMPERATUR (KELVIN)
Weitere Informationen: FARBTEMPERATUR

FARBWIEDERGABE-INDEX (CRI)
Der besonders hohe Farbwiedergabe-Index (CRI) von >85 und das äußerst gleichmäßige Spektrum sorgen für die unverfälschte Wiedergabe auch feinster Farbnuancen.
Weitere Informationen: FARBWIEDERGABE-INDEX

DIMMBAR / DIMMERLISTE
Diese LED-Lampe ist dimmbar! Hier finden Sie eine Übersicht der von uns aktuell getesteten und freigegebenen LED Dimmer.
Weitere Informationen: DIMMERLISTE

ENTSORGUNGSHINWEISE
Anders als Energiesparlampen enthalten alle Filamentlampen von SEGULA kein giftiges Quecksilber. Aktuelle Informationen zur Entsorgung Ihrer SEGULA LED Lampen finden Sie hier.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
150 mm
Länge (mm)
200 mm
Leistungen
Lampenleistung
6 W
Glühlampenform
Globus
Lichtleistung
230 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
28 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
1900 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
330 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
85
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.