Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yato YT-8960 Wassersprinkler Multifunktions-Wassersprenger Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium Schwarz, Orange, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yato YT-8960 Wassersprinkler Multifunktions-Wassersprenger Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium Schwarz, Orange, Silber
Yato YT-8960 Wassersprinkler Multifunktions-Wassersprenger Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium Schwarz, Orange, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112246775
Hersteller:
     YATO
Herst.-Nr.:
     YT-8960
EAN/GTIN:
     5906083989605
Suchbegriffe:
Flächenregner
flächenregner
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Multifunktions-Wassersprenger
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium
Produktfarbe
Schwarz, Orange, Silber
Anzahl der Funktionen
7
Anpassbare Flusskontrolle
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.