Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yato YT-8891 Blumenkralle/Handfräse Schwarz, Grau, Rot Hand-Drehfräse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yato YT-8891 Blumenkralle/Handfräse Schwarz, Grau, Rot Hand-Drehfräse
Yato YT-8891 Blumenkralle/Handfräse Schwarz, Grau, Rot Hand-Drehfräse
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112246722
Hersteller:
     Yato
Herst.-Nr.:
     YT-8891
EAN/GTIN:
     5906083988912
Suchbegriffe:
Blumenkralle
Grubber
Kleingrubber
Kultivator
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hand-Drehfräse
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Materiallgriff
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
370 mm
Lieferumfang
Griff enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: grubber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.