Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki M1808DA W2Z Fräsmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki M1808DA W2Z Fräsmaschine
Hikoki M1808DA W2Z Fräsmaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112229085
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     M1808DA W2Z
EAN/GTIN:
     4966376336159
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
AC Eingangsspannung
18 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1400 g
Breite
229 mm
Höhe
100 mm
Tiefe
134 mm
Merkmale
Spannzangendurchmesser
8 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
30000 RPM
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Weitere Suchbegriffe: Fräsmaschine, bohr- fräsmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,55*
€ 310,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,64*
€ 305,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,87*
€ 292,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,92*
€ 273,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,62*
€ 256,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.