Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin epix Pro (Gen 2) 3,3 cm (1.3") AMOLED 47 mm Digital 416 x 416 Pixel Touchscreen Grau WLAN GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin epix Pro (Gen 2) 3,3 cm (1.3") AMOLED 47 mm Digital 416 x 416 Pixel Touchscreen Grau WLAN GPS
Garmin epix Pro (Gen 2) 3,3 cm (1.3") AMOLED 47 mm Digital 416 x 416 Pixel Touchscreen Grau WLAN GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112194081
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02803-01
EAN/GTIN:
     753759318079
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
DAS BESTE. OHNE KOMPROMISSE.
Die epix™ Pro mit brillantem AMOLED Touchdisplay. Die neueste Generation der Multisport-Smartwatch kommt mit einer Akkulaufzeit von bis zu 10 Tagen im Smartwatch-Modus, einer integrierten LED-Taschenlampe sowie Trainings- und Gesundheitsfunktionen – für deine beste Performance.

LANGE AKKULAUFZEIT
Durch einen extrem effizienten Energieverbrauch liefert die epix Pro eine Akkulaufzeit von bis zu 10 Tagen im Smartwatch-Modus oder bis zu 20 Stunden im GPS-Modus.

INTEGRIERTE LED-TASCHENLAMPE
Unterschiedliche Intensitätsstufen und ein rotes Sicherheitslicht verschaffen dir einen besseren Überblick beim Training im Dunkeln und dienen bei Bedarf als praktische Beleuchtung. Der Stroboskopmodus kann sogar deiner Schrittfrequenz entsprechen.

HILL SCORE
Der Hill Score zeigt dir deine Entwicklung im Bergauflaufen, basierend auf deinem Trainingsverlauf sowie deiner VO2max. Zusätzlich wird dir ein Wert für die Fähigkeit steile Anstiege zu laufen sowie für deine Laufausdauer bei langen Anstiegen berechnet.

AUSDAUERWERT
Der Ausdauerwert zeigt die Entwicklung deiner Ausdauer und die Fähigkeit längere Belastungen unter Berücksichtigung aller aufgezeichneten sportlichen Aktivitäten zu absolvieren. Hierbei werden u.a. deine kurz- und langfristigen Trainingsbelastungen sowie dein VO2max Wert genutzt, um den Fortschritt deiner Ausdauer sportartenübergreifend zu messen.

EXKLUSIVES DESIGN
Widerstandsfähiges, sportliches Design mit einem hellen, 1,2-Zoll großen AMOLED Touchdisplay sowie herkömmlichen Tasten. Sowohl das Saphirglas als auch der 42mm Gehäusedeckel und die Lünette aus Titan sorgen für mehr Robustheit bei weniger Gewicht. Die Smartwatch wurde nach US-Militärstandards im Hinblick auf thermische Leistung, Stoßfestigkeit und Wasserdichtigkeit getestet.

ALLE DATEN IM BLICK
Beginne jeden Tag mit einem anpassbaren Morning Report und sieh dir eine Tagesübersicht deiner Gesundheits- und Fitnessinformationen an. Die Trainingsbereitschaft kombiniert deine aktuelle Trainingsbelastung mit weiteren Gesundheitsdaten wie Erholung1, Schlaf oder Stress und ordnet deine Bereitschaft fürs nächste Training individuell ein.

LAUFZEIT-PROGNOSE
Erhalte eine Berechnung deiner potenziellen Pace für einen 5K, 10K, Halbmarathon oder Marathon.

PACEPRO™️
Plane die Strategie für deinen Wettkampftag mit GPS-basierten Pace-Informationen für eine bestimmte Strecke oder Distanz.

CLIMBPRO: ANSTIEGE RICHTIG EINTEILEN
Sieh Echtzeitinformationen zu den aktuellen und nächsten Anstiegen auf heruntergeladenen Strecken.

AN STEIGUNG ANGEPASSTE PACE
Finde heraus, was deine Laufpace wäre, wenn du mit derselben Anstrengung auf flacher Strecke oder einen Anstieg laufen würdest.

TRAININGS­BEREITSCHAFT
Erhalte gleich morgens einen Trainingsbereitschaftswert, für den Schlafqualität1, Erholung, Trainingsbelastung u.v.m. herangezogen werden. Schon weißt du, ob du heute hart trainieren kannst oder dich etwas zurückhalten solltest.

TRAININGSZUSTAND
Erhalte Insights, um zu wissen, ob du beim Training deine Form aufbaust, in Höchstform oder aber ermüdet bist.

PHYSIOLOGISCHE MESSWERTE
Schätze deine Leistung ein. Verwende dazu erweiterte Trainingswerte wie VO2max, Trainingsbelastung u.v.m.

STAMINA RESTENERGIE
Stamina verfolgt deine Leistung beim Lauf oder Radtraining und zeigt dir die verfügbare Energie, die dir während deiner körperlichen Aktivität zur Verfügung steht, um eine vorzeitige Erschöpfung zu vermeiden.

TÄGLICHE TRAININGS­EMPFEHLUNGEN
Zeige für die ganze Woche die täglichen Trainingsvorschläge an. Nach jedem Lauf- oder Radfahrtraining werden die Angaben angepasst.

ERHOLUNGSZEIT
Finde heraus, wie lange du dich erholen solltest, bevor du dein nächstes intensives Workout absolvierst. Ausschlaggebend ist dabei dein letztes Training.

WETTKAMPF KALENDER
Finde mit Trainingstipps, personalisierten täglichen Trainingsempfehlungen u.v.m. heraus, wie lange du dich auf deinen nächsten Wettkampf vorbereiten musst.

RUNNING POWER AM HANDGELENK
Sieh dir an, wie viel Leistung du auf den Trail oder die Straße aufbringst. Dann kannst du deine Kräfte besser einteilen und noch optimaler trainieren.

GARMIN COACH
Erhalte kostenlose, adaptive 5K-, 10K- und Halbmarathon- Trainingspläne von erfahrenen Trainer*innen.

ZEICHNE JEDE AKTIVITÄT AUF
Verwende vorinstallierte Aktivitätsprofile, um basierend auf deinen Aktivitäten Daten und Insights zu erhalten. Du kannst jetzt Aktivitäten für Teamsportarten aufzeichnen, wie Fußball, Football und mehr.

HIIT WORKOUTS
Zeichne deine HIIT Workouts auf, darunter AMRAP, EMOM, Tabata oder benutzerdefinierte Trainings.

ANIMIERTE WORKOUTS
Folge animierten Cardio-, Kraft-, Yoga- und Pilates-Trainings direkt auf dem Display deiner Smartwatch.

SKITOUREN UND SPLITBOARDTOUREN
Erhalte Daten zu Aufstieg und Abfahrt sowie Messwerte wie Schrittfrequenz, Schrittlänge und Neigung.

XC SKI DYNAMICS
Miss deine Trainingsbelastung bei Kopplung mit einem HRM-Pro™️ Plus Herzfrequenz-Brustgurt (separat erhältlich).

INTEGRIERTE SURF APP
Zeichne die Anzahl der gesurften Wellen, die erreichte maximale Geschwindigkeit, die zurückgelegte Strecke u.v.m. auf.

SURFLINE® KAMERA
Erstelle mit Surfline Sessions™️ ein Video jeder Welle, die du vor einer Surfline Kamera reitest. Im Surfline Widget siehst du Informationen zu Gezeiten, Wellenhöhe, Wind- und Brandungsbewertung für die fünf nächstgelegenen Surfspots2.

MTB DYNAMICS
Verfolge die Details deiner Tour mit speziellen Daten zu Grit® und Flow™️.

OUTDOOR MAPS+
Mit einem optionalen Abonnement für Outdoor Maps+ hast du Zugriff auf Premium-Karten (Abdeckung nur für die USA) und Satellitenbilder (globale Abdeckung), die direkt auf deine Smartwatch heruntergeladen werden.

SATIQ TECHNOLOGIE
Erhalte eine hochpräzise Streckenaufzeichnung durch Multi-Frequenz Empfang globaler Satellitensysteme. SatIQ™ passt den Modus dynamisch an, um eine optimale Positionsbestimmung zu erreichen und Akku zu sparen.

ABC-SENSOREN
Navigiere das nächste Mal auf dem Trail mit Höhenmesser, Barometer und elektronischem 3-Achsen-Kompass.

INTERNATIONALE TOPO KARTEN
Lade TopoActive Karten aus der ganzen Welt per WLAN herunter, um bei deinen Entdeckungstouren auf dem richtigen Weg zu bleiben.

SKIVIEW™️ KARTEN
Sieh dir die Namen von Skipisten an und lass dir Schwierigkeitseinstufungen für mehr als 2.000 vorinstallierte Skiorte weltweit anzeigen.

GOLFPLATZKARTEN
Erhalte CourseView-Karten für mehr als 43.000 weltweite Golfplätze – vorinstalliert und in Farbe.

NEXTFORK™️ KARTENHINWEISE
Beim Navigieren reicht ein kurzer Blick und schon siehst du die Distanz zur nächsten Kreuzung und den Namen des Trails.

POIS ENTLANG DER ROUTE
Erhalte übersichtliche Informationen bei Wettkämpfen für bestimmte POI-Punkte entlang deiner Strecke, wie z.B. Verpflegungsstationen.

ROUND-TRIP ROUTING
Gib die gewünschte Distanz ein und erhalte Routenvorschläge für Rundtouren.

NAVIGATIONS­FUNKTIONEN
In der Garmin Connect™️ App kannst du Strecken erstellen oder bereits vorhandene Strecken finden. Alternativ kannst du Strecken von deinen bevorzugten Drittanbieterplattformen synchronisieren und Abbiegehinweise erhalten.

MORNING REPORT
Erhalte gleich am Morgen einen Überblick über deinen Schlaf und die Trainingsempfehlungen zusammen mit Informationen zum HFV Status und zum Wetter. Passe den Bericht sogar deinen Wünschen entsprechend an.

HFV STATUS
Erhalte ein klareres Bild deiner allgemeinen Gesundheit, Erholung und Trainingsleistung. Die Daten werden während des Schlafs erfasst.

HERZFREQUENZ­MESSUNG AM HANDGELENK
Deine Herzfrequenz1 wird regelmäßig von deiner Smartwatch aufgezeichnet und hilft dir dabei einzuschätzen, wie hart du während Aktivitäten trainierst.

PULSE OX-SENSOR
Speichere die Sauerstoffsättigung des Bluts während du wach bist oder schläfst. Auf diese Weise findest du heraus, wie sich dein Körper an die Höhe anpasst3.

SCHLAFANALYSE MIT SLEEP SCORE
Verstehe, wie sich dein Körper erholt, mit einem Sleep Score, Informationen zu Schlafstadien und detaillierten Einblicken zum Optimieren der Schlafqualität1.

JETLEG RATGEBER
Je nach Reiseziel werden dir individuelle Empfehlungen zu Schlafrhythmus, Umgebungslicht und Aktivitäten gegeben, um die Auswirkungen des Jetlags zu minimieren.

BODY BATTERY™️
Verfolge die Energiereserven deines Körpers, um zu erfahren, wann die besten Zeiten sind, um aktiv zu sein oder sich zu erholen1.

STRESSLEVEL­MESSUNG
Sieh dir an, was für eine Art Tag du hast: einen ruhigen Tag, einen ausgeglichenen Tag oder einen anstrengenden Tag.

HEALTH SNAPSHOT™️
Absolviere eine 2-minütige Sitzung, um wichtige Gesundheitsstatistiken aufzuzeichnen. Erstelle dann einen Bericht, den du mit deinem Arzt oder deiner Ärztin teilen kannst.

MENSTRUATIONS­ZYKLUS-TRACKER
Verfolge und speichere deinen Menstruationszyklus oder deine Schwangerschaft, um Informationen zu Training und Ernährung zu erhalten.

SMART NOTIFICATIONS
Erhalte E-Mails, Nachrichten und Alarme direkt auf deiner Smartwatch bei Kopplung mit deinem kompatiblen iPhone® oder Android™️ Smartphone.

MUSIK AM HANDGELENK
Lade Songs und Playlisten aus deinem Konto bei Spotify, Deezer oder Amazon Music herunter und höre ohne Smartphone Musik.

GARMIN PAY
Genieße die Freiheit, ohne Bargeld unterwegs zu sein. Bezahle einfach kontaktlos mit deiner Smartwatch über teilnehmende Anbieter.

SICHERHEITS­FUNKTIONEN
Wenn du dich nicht sicher fühlst oder deine Smartwatch einen Unfall erkannt hat, wird eine Nachricht mit deiner Live-Position an Notfallkontakte gesendet4.

AKTIEN TRACKER
Behalte bis zu 50 deiner Lieblingsaktien im Blick5 – direkt am Handgelenk.

CONNECT IQ™️ SHOP
Lade Displaydesigns, Datenfelder und Apps auf deine gekoppelte Smartwatch herunter.

POWER MANAGER
Sieh dir an, wie sich verschiedene Einstellungen und Sensoren auf die Akkulaufzeit deiner Smartwatch auswirken.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Tiefe
47 mm
Dicke
14.5 mm
Gewicht
78 g
Netzwerk
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Bluetooth
Ja
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Flash-Speicher
32 GB
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
416 x 416 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.3 "
Bildschirmtechnologie
AMOLED
Immer eingeschaltetes Display
Ja
Farbdisplay
Ja
Uhrenglas-Typ
Corning Gorilla Glass
Design
Marktpositionierung
Sportuhr
Größe des Uhrengehäuses
47 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Grau
Material des Uhrengehäuses
Fibre Reinforced Plastic (FRP), Edelstahl
Armbandfarbe
Schwarz
Bandmaterial
Silikon
Form
Rund
Objektivmaterial
Glas
Handgelenkgröße
125 - 208 mm
Wasserbeständigkeit
10 ATM
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Batterielebensdauer
16 Tag(e)
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenz-Kontaktsensoren
Ja
Herzfrequenzmessung
Automatisch, Manuell
Blutdruckmessgerät
Ja
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Schrittzähler
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Persönliche Ziele
Ja
Schlafqualität
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Remote-Audiowiedergabe
Ja
Remote-Bildaufnahme
Ja
Wetteranzeige
Ja
Timer
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Funktion zur Stressüberwachung
Ja
Barometrischer Höhenmesser
Ja
Wecker
Ja
Kalender
Ja
Stoppuhr
Ja
Intervalltraining
Ja
Sonnen- u. Mondauskunft
Ja
Schulungsempfehlungen
Ja
Automatische Schulungsprogrammanpassung
Ja
Schulungsplanung
Ja
Vorgeschlagene Erholungsphase
Ja
Automatische tägliche Aktivitätserfassung
Ja
Aktivitätsüberwachung
Ja
Musiksteuerung
Ja
"
Ja
Trainingseffekt-Messung
Ja
Virtuelle Partner-Funktion
Ja
Rennen-Prädiktor
Ja
Laufdynamik
Ja
Tracking-Übung
Ja
Anrufbenachrichtigungen
Ja
Thermometer
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sportuhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 773,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,87*
€ 941,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,06*
€ 938,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,72*
€ 932,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 779,80*
€ 927,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 773,91*
€ 920,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.