Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin fēnix 7 Pro 3,3 cm (1.3") MIP 47 mm Digital 260 x 260 Pixel Touchscreen Grau WLAN GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin fēnix 7 Pro 3,3 cm (1.3") MIP 47 mm Digital 260 x 260 Pixel Touchscreen Grau WLAN GPS
Garmin fēnix 7 Pro 3,3 cm (1.3") MIP 47 mm Digital 260 x 260 Pixel Touchscreen Grau WLAN GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112194066
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02777-01
EAN/GTIN:
     753759317713
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
DAS BESTE. OHNE KOMPROMISSE.
Die Multisport-Smartwatch kommt in drei Größen, mit LED-Taschenlampe sowie Trainings- und Gesundheitsfunktionen – für deine beste Performance. Das Power Glass™ mit Solar-Ladelinse1 sorgt für eine extra Ausdauer – bis zu 14 Tage im Smartwatch-Modus. Mit robuster Titan-Lünette und einer speziell für schmalere Handgelenke entwickelten Größe.

ÜBERRAGENDE AKKULAUFZEIT
Dein Akku hält dank der Solar-Ladelinse bis zu 14 Tage im Smartwatch-Modus mit 3 Stunden Solarladung pro Tag in direktem Sonnenlicht (50.000 Lux). Im GPS-Modus sind es bis zu 46 Stunden mit Solarladung (Voraussetzung: durchgängige Verwendung bei 50.000 Lux während des gesamten Zeitraums).

INTEGRIERTE LED-TASCHENLAMPE
Unterschiedliche Intensitätsstufen und ein rotes Sicherheitslicht verschaffen dir einen besseren Überblick beim Training im Dunkeln und dienen bei Bedarf als praktische Beleuchtung. Der Stroboskopmodus kann sogar deiner Schrittfrequenz entsprechen.

HILL SCORE
Hill Score zeigt dir deine Entwicklung im Bergauflaufen, basierend auf deinem Trainingsverlauf sowie deiner VO2max. Zusätzlich wird dir ein Wert für die Fähigkeit steile Anstiege zu laufen sowie für deine Laufausdauer bei langen Anstiegen berechnet.

AUSDAUERWERT
Dieser Wert zeigt die Entwicklung deiner Ausdauer und die Fähigkeit längere Belastungen unter Berücksichtigung aller aufgezeichneten sportlichen Aktivitäten zu absolvieren. Hierbei werden u.a. deine kurz- und langfristigen Trainingsbelastungen sowie dein VO2max Wert genutzt, um den Fortschritt deiner Ausdauer sportartenübergreifend zu messen.

EXKLUSIVES DESIGN
Sportlich designt, begleitet sie dich bei jeder Aktivität. Der 42 mm Gehäusedeckel und die Lünette aus Titan sorgen für mehr Robustheit bei weniger Gewicht. Das 1,2-Zoll große Display inklusive Solarladung mit Touch- und Tastenbedienung ist immer perfekt ablesbar. Die Smartwatch wurde nach US-Militärstandards im Hinblick auf thermische Leistung, Stoßfestigkeit und Wasserdichtigkeit getestet.

ALLE DATEN IM BLICK
Beginne jeden Tag mit dem anpassbaren Morning Report und sieh dir eine Tagesübersicht deiner Gesundheits- und Fitnessinformationen an. Mithilfe der Trainingsbereitschaft kannst du deine Trainingseffizienz und Erholung2 optimieren. Zum Berechnen des Werts werden eine Reihe unterschiedlicher Gesundheitsdaten einbezogen.

LAUFZEIT-PROGNOSE
Erhalte eine Berechnung deiner potenziellen Pace für einen 5K, 10K, Halbmarathon oder Marathon.

PACEPRO™
Plane die Strategie für deinen Wettkampftag mit GPS-basierten Pace-Informationen für eine bestimmte Strecke oder Distanz.

CLIMBPRO: ANSTIEGE RICHTIG EINTEILEN
Sieh Echtzeitinformationen zu den aktuellen und nächsten Anstiegen auf heruntergeladenen Strecken.

AN STEIGUNG ANGEPASSTE PACE
Finde heraus, was deine Laufpace wäre, wenn du mit derselben Anstrengung auf flacher Strecke oder einen Anstieg laufen würdest.

TRAININGS-BEREITSCHAFT
Erhalte gleich morgens einen Trainingsbereitschaftswert, für den Schlafqualität, Erholung, Trainingsbelastung u.v.m. herangezogen werden. Schon weißt du, ob du heute hart trainieren kannst oder dich etwas zurückhalten solltest.

TRAININGSZUSTAND
Erhalte Insights, um zu wissen, ob du beim Training deine Form aufbaust, in Höchstform oder aber ermüdet bist.

PHYSIOLOGISCHE MESSWERTE
Schätze deine Leistung ein. Verwende dazu erweiterte Trainingswerte wie VO2max, Trainingsbelastung u.v.m.

STAMINA RESTENERGIE
Stamina verfolgt deine Leistung beim Lauf- oder Radtraining und zeigt dir die verfügbare Energie, die dir während deiner körperlichen Aktivität zur Verfügung steht, um eine vorzeitige Erschöpfung zu vermeiden.

TÄGLICHE TRAININGS-
EMPFEHLUNGEN
Zeige für die ganze Woche die täglichen Trainingsempfehlungen an. Nach jedem Lauf- oder Radfahrtraining werden die Angaben angepasst.

ERHOLUNGSZEIT
Finde heraus, wie lange du dich erholen solltest, bevor du dein nächstes intensives Workout absolvierst. Ausschlaggebend ist dabei dein letztes Training.

WETTKAMPF KALENDER
Finde mit Trainingstipps, personalisierten täglichen Trainingsempfehlungen u.v.m. heraus, wie lange du dich auf deinen nächsten Wettkampf vorbereiten musst.

RUNNING POWER AM HANDGELENK
Sieh dir an, wie viel Leistung du auf den Trail oder die Straße aufbringst. So kannst du deine Anstrengung regeln und noch optimaler trainieren.

GARMIN COACH
Erhalte kostenlose, adaptive 5K-, 10K- und Halbmarathon- Trainingspläne von erfahrenen Trainer*innen.

ZEICHNE JEDE AKTIVITÄT AUF
Verwende vorinstallierte Aktivitätsprofile, um basierend auf deinen Aktivitäten Daten und Insights zu erhalten. Du kannst jetzt Aktivitäten für Teamsportarten aufzeichnen, wie Fußball, Football und mehr.

HIIT WORKOUTS
Zeichne deine HIIT Workouts auf, darunter AMRAP, EMOM, Tabata oder benutzerdefinierte Trainings.

ANIMIERTE WORKOUTS
Folge animierten Cardio-, Kraft-, Yoga- und Pilates-Trainings direkt auf dem Display deiner Smartwatch.

SKITOUREN UND SPLITBOARDTOUREN
Erhalte Daten zu Aufstieg und Abfahrt sowie Messwerte wie Schrittfrequenz, Schrittlänge und Neigung.

XC SKI DYNAMICS
Miss deine Trainingsbelastung bei Kopplung mit einem HRM-Pro™ Plus Herzfrequenz-Brustgurt (separat erhältlich).

INTEGRIERTE SURF APP
Zeichne die Anzahl der gesurften Wellen, die erreichte maximale Geschwindigkeit, die zurückgelegte Strecke u.v.m. auf.

SURFLINE® KAMERA
Erstelle mit Surfline Sessions™ ein Video jeder Welle, die du vor einer Surfline-Kamera reitest. Im Surfline Widget siehst du Informationen zu Gezeiten, Wellenhöhe, Wind- und Brandungsbewertung für die fünf nächstgelegenen Surfspots3.

MTB DYNAMICS
Zeichne die Details der Tour auf mit speziellen Daten zu Grit® und Flow™.

OUTDOOR MAPS+
Mit einem optionalen Abonnement für Outdoor Maps+ hast du Zugriff auf Premium-Karten (Abdeckung nur für die USA) und Satellitenbilder (globale Abdeckung), die direkt auf deine Smartwatch heruntergeladen werden7.

SATIQ TECHNOLOGIE
Erhalte eine hochpräzise Streckenaufzeichnung durch Multi-Frequenz Empfang globaler Satellitensysteme. SatIQ™ passt den Modus dynamisch an, um eine optimale Positionsbestimmung zu erreichen und Akku zu sparen.

ABC-SENSOREN
Navigiere das nächste Mal auf dem Trail mit Höhenmesser, Barometer und elektronischem 3-Achsen-Kompass.

INTERNATIONALE TOPO KARTEN
Lade TopoActive Karten aus der ganzen Welt per WLAN herunter. Bei der Sapphire Edition ist deine lokale Region bereits auf der Smartwatch vorinstalliert. So bleibst du bei deinen Entdeckungstouren auf dem richtigen Weg.

SKIVIEW™️ KARTEN
Sieh dir die Namen von Skipisten an und lass dir Schwierigkeitseinstufungen für mehr als 2.000 vorinstallierte Skiorte weltweit anzeigen.

GOLFPLATZKARTEN
Erhalte CourseView-Karten für mehr als 43.000 weltweite Golfplätze – vorinstalliert und in Farbe.

NEXTFORK™ KARTENHINWEISE
Beim Navigieren reicht ein kurzer Blick und schon siehst du die Distanz zur nächsten Kreuzung und den Namen des Trails.

POIS ENTLANG DER ROUTE
Erhalte übersichtliche Informationen bei Wettkämpfen für bestimmte POI-Punkte entlang deiner Strecke, wie z.B. Verpflegungsstationen.

ROUND-TRIP ROUTING
Gib die gewünschte Distanz ein und erhalte Routenvorschläge für Rundtouren. Verwende das Trendline™ Routing, um die besten Wege vor Ort zu finden.

NAVIGATIONS-FUNKTIONEN
In der Garmin Connect™ App kannst du Strecken erstellen oder bereits vorhandene Strecken finden. Alternativ kannst du Strecken von deinen bevorzugten Drittanbieterplattformen synchronisieren und Abbiegehinweise erhalten.

MORNING REPORT
Erhalte gleich am Morgen einen Überblick über deinen Schlaf und die Trainingsempfehlungen zusammen mit Informationen zum HFV Status und zum Wetter. Passe den Bericht sogar deinen Wünschen entsprechend an.

HFV STATUS
Erhalte ein klareres Bild deiner allgemeinen Gesundheit, Erholung und Trainingsleistung. Die Daten werden während des Schlafs erfasst.

HERZ-FREQUENZMESSUNG AM HANDGELENK
Deine Herzfrequenz2 wird regelmäßig von deiner Smartwatch aufgezeichnet und hilft dir dabei einzuschätzen, wie hart du während Aktivitäten trainierst.

PULSE OX-SENSOR
Speichere die Sauerstoffsättigung des Bluts während du wach bist oder schläfst. Auf diese Weise findest du heraus, wie sich dein Körper an die Höhe anpasst4.

SCHLAFANALYSE MIT SLEEP SCORE
Verstehe, wie sich dein Körper erholt – mit einem Sleep Score, Informationen zu Schlafstadien und detaillierten Einblicken zum Optimieren der Schlafqualität2.

JETLEG RATGEBER
Je nach Reiseziel werden dir individuelle Empfehlungen zu Schlafrhythmus, Umgebungslicht und Aktivitäten gegeben, um die Auswirkungen des Jetlags zu minimieren.

BODY BATTERY™
Verfolge die Energiereserven deines Körpers, um zu erfahren, wann die besten Zeiten sind, um aktiv zu sein oder sich zu erholen1.

STRESS-LEVELMESSUNG
Sieh dir an, was für eine Art Tag du hast: einen ruhigen Tag, einen ausgeglichenen Tag oder einen anstrengenden Tag.

HEALTH SNAPSHOT™
Absolviere eine 2-minütige Sitzung, um wichtige Gesundheitsstatistiken aufzuzeichnen, Erstelle dann einen Bericht, den du mit deinem Arzt oder deiner Ärztin teilen kannst.

MENSTRUATIONS-ZYKLUS-TRACKER
Verfolge und speichere deinen Menstruationszyklus oder deine Schwangerschaft, um Informationen zu Training und Ernährung zu erhalten.

SMART NOTIFICATIONS
Erhalte E-Mails, Nachrichten und Alarme direkt auf deiner Smartwatch bei Kopplung mit deinem kompatiblen iPhone® oder Android™ Smartphone.

MUSIK AM HANDGELENK
Lade Songs und Playlisten aus deinem Konto bei Spotify, Deezer oder Amazon Music herunter und höre ohne Smartphone Musik.

GARMIN PAY™
Genieße die Freiheit, ohne Bargeld unterwegs zu sein. Bezahle einfach kontaktlos mit deiner Smartwatch über teilnehmende Anbieter.

SICHERHEITS-FUNKTIONEN
Wenn du dich nicht sicher fühlst oder deine Smartwatch einen Unfall erkannt hat, wird eine Nachricht mit deiner Live-Position an Notfallkontakte gesendet5.

AKTIEN TRACKER
Behalte bis zu 50 deiner Lieblingsaktien im Blick6 – direkt am Handgelenk.

CONNECT IQ™ SHOP
Lade Displaydesigns, Datenfelder und Apps auf deine gekoppelte Smartwatch herunter.

POWER MANAGER
Sieh dir an, wie sich verschiedene Einstellungen und Sensoren auf die Akkulaufzeit deiner Smartwatch auswirken.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Tiefe
47 mm
Dicke
14.5 mm
Gewicht
79 g
Netzwerk
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Bluetooth
Ja
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Flash-Speicher
32 GB
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
260 x 260 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.3 "
Bildschirmtechnologie
MIP
Farbdisplay
Ja
Uhrenglas-Typ
Power Glass
Design
Marktpositionierung
Sportuhr
Größe des Uhrengehäuses
47 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Grau
Material des Uhrengehäuses
Fibre Reinforced Plastic (FRP), Edelstahl
Armbandfarbe
Schwarz
Bandmaterial
Silikon
Form
Rund
Objektivmaterial
Glas
Handgelenkgröße
125 - 208 mm
Wasserbeständigkeit
10 ATM
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Batterielebensdauer
22 Tag(e)
Solarenergie
Ja
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenz-Kontaktsensoren
Ja
Herzfrequenzmessung
Automatisch, Manuell
Blutdruckmessgerät
Ja
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Schrittzähler
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Persönliche Ziele
Ja
Schlafqualität
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Remote-Audiowiedergabe
Ja
Remote-Bildaufnahme
Ja
Wetteranzeige
Ja
Timer
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Funktion zur Stressüberwachung
Ja
Barometrischer Höhenmesser
Ja
Wecker
Ja
Kalender
Ja
Stoppuhr
Ja
Intervalltraining
Ja
Sonnen- u. Mondauskunft
Ja
Schulungsempfehlungen
Ja
Automatische Schulungsprogrammanpassung
Ja
Schulungsplanung
Ja
Vorgeschlagene Erholungsphase
Ja
Automatische tägliche Aktivitätserfassung
Ja
Aktivitätsüberwachung
Ja
Musiksteuerung
Ja
"
Ja
Trainingseffekt-Messung
Ja
Virtuelle Partner-Funktion
Ja
Rennen-Prädiktor
Ja
Laufdynamik
Ja
Tracking-Übung
Ja
Anrufbenachrichtigungen
Ja
Thermometer
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 533,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,37*
€ 722,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,50*
€ 714,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,24*
€ 696,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,16*
€ 677,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,88*
€ 635,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.