Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 345-BFZM Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 345-BFZM Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB SAS
DELL 345-BFZM Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112186494
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     345-BFZM
EAN/GTIN:
     5397184823149
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Steigern Sie mit dieser 1920GB Solid-State-Laufwerk von Dell die Speicherkapazität Ihres Dell™ Systems. Sie verfügt über eine sehr hohe Kapazität von bis zu 1920GB für die Speicherung großer Datenmengen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Speicherlaufwerk-Adapter enthalten
Ja
Speicherlaufwerk-Adaptertyp
2.5" - 3.5"
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
1920 GB
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Soll-Arbeitslast
Read Intensive (RI)
Datenübertragungsrate
24 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512e
Laufwerk schreibt pro Tag (DWPD)
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 790,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 868,78*
€ 1.033,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 866,74*
€ 1.031,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 848,40*
€ 1.009,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 828,59*
€ 986,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 790,29*
€ 940,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.