Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOYROOM JR-ZS290 Halterung Aktive Halterung Wireless charger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JOYROOM JR-ZS290 Halterung Aktive Halterung Wireless charger Schwarz
JOYROOM JR-ZS290 Halterung Aktive Halterung Wireless charger Schwarz
JOYROOM JR-ZS290 Halterung Aktive Halterung Wireless charger Schwarz
JOYROOM JR-ZS290 Halterung Aktive Halterung Wireless charger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112176370
Hersteller:
     JOYROOM
Herst.-Nr.:
     JR-ZS290
EAN/GTIN:
     6941237196231
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Energiequelle
USB
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
Design
Handy-Gerätetyp
Wireless charger
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
ABS, Polycarbonat (PC)
Gerätemontagetyp
Magnetische Montage
Ausrichtung
Senkrecht
Übertragungstechnik
Kabellos
Schnittstelle
USB
Ergonomie
Minimum Bildschirmgröße
4.7 "
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.