Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Kabelhalter selbstklebend modular Set schwarz / grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Kabelhalter selbstklebend modular Set schwarz / grau
DeLOCK Kabelhalter selbstklebend modular Set schwarz / grau
DeLOCK Kabelhalter selbstklebend modular Set schwarz / grau
DeLOCK Kabelhalter selbstklebend modular Set schwarz / grau
DeLOCK Kabelhalter selbstklebend modular Set schwarz / grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112114725
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18448
EAN/GTIN:
     4043619184484
Suchbegriffe:
Drahteinbauteile
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Diese Kabelhalter von Delock ermöglichen eine übersichtliche und ordentliche Sortierung von freiliegenden Kabeln. Sie sind selbstklebend und lassen sich leicht an jeder glatten Oberfläche, wie einem Schreibtisch oder einer Wand, anbringen.

Modular
Das Design der Kabelhalter, erlaubt es beliebig viele Halterungen miteinander zu verbinden und anzubringen. Damit bietet sich eine Vielzahl von Kombinationen, um freiliegende Kabel übersichtlich und ordentlich zu verlegen.

Für verschiedene Kabel anwendbar
Die Kabelhalter können z. B. für TV Kabel, Strom Kabel, USB Kabel oder Netzwerk Kabel verwendet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kabelhalter
Zweck
Tisch/Wand
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Thermoplastischer Gummi (TPR)
Kabeldurchmesser (max.)
6 mm
Selbstklebend
Ja
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.