Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100205903 Buch für Präsentationsfläche 60 Taschen A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 100205903 Buch für Präsentationsfläche 60 Taschen A4
Oxford 100205903 Buch für Präsentationsfläche 60 Taschen A4
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111800530
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100205903
EAN/GTIN:
     3045050079696
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
315 mm
Breite
240 mm
Merkmale
Produktfarbe
Durchscheinend
Material
Polypropylen (PP)
Taschenanzahl
60 Taschen
Format
A4
Ursprungsland
Frankreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
100206088
ab € 3,76*
Sonstiges
ELBA
284077
ab € 5,77*
Sonstiges
Oxford
100211075
ab € 3,97*
Sonstiges
Oxford
100211076
ab € 5,60*
Sonstiges
Oxford
100211077
ab € 7,40*
Sonstiges
Oxford
100211078
ab € 9,51*
Sonstiges
Oxford
3045050520341
ab € 13,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.