Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100201833 Ringmappe A4 Weiß, Schwarz, Rot, Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Oxford 100201833 Ringmappe A4 Weiß, Schwarz, Rot, Blau
Oxford 100201833 Ringmappe A4 Weiß, Schwarz, Rot, Blau
Oxford 100201833 Ringmappe A4 Weiß, Schwarz, Rot, Blau
Oxford 100201833 Ringmappe A4 Weiß, Schwarz, Rot, Blau
Oxford 100201833 Ringmappe A4 Weiß, Schwarz, Rot, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111800526
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100201833
EAN/GTIN:
     3045050287572
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Weiß, Schwarz, Rot, Blau
Rückenbreite
30 mm
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Höhe
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,79008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,31584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,09004*
€ 66,74715
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,14004*
€ 64,42665
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 53,65008*
€ 63,8436
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,46008*
€ 61,2375
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 51,00*
€ 60,69
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 50,84004*
€ 60,49965
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,94008*
€ 58,2387
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,44*
€ 55,2636
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,79008*
€ 47,3502
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.