Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 400126495 Aktenordner Karton Gelb A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 400126495 Aktenordner Karton Gelb A4
Oxford 400126495 Aktenordner Karton Gelb A4
Oxford 400126495 Aktenordner Karton Gelb A4
Oxford 400126495 Aktenordner Karton Gelb A4
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111800272
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400126495
EAN/GTIN:
     3045050427121
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Gelb
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Höhe
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
400126504
ab € 1,19*
Sonstiges
Oxford
400126439
ab € 1,19*
Sonstiges
Oxford
400126497
ab € 1,19*
Sonstiges
Oxford
400126508
ab € 1,20*
Sonstiges
Oxford
400126512
ab € 10,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.