Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 400126439 Aktenordner Karton Blau A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 400126439 Aktenordner Karton Blau A4
Oxford 400126439 Aktenordner Karton Blau A4
Oxford 400126439 Aktenordner Karton Blau A4
Oxford 400126439 Aktenordner Karton Blau A4
Oxford 400126439 Aktenordner Karton Blau A4
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111800270
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400126439
EAN/GTIN:
     3148240049292
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Blau
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Höhe
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
400126504
ab € 1,20*
Sonstiges
Oxford
400126495
ab € 1,19*
Sonstiges
Oxford
400126497
ab € 1,20*
Sonstiges
Oxford
400126508
ab € 1,20*
Sonstiges
Oxford
400126512
ab € 11,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.