Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 400019974 Magazin- & Buch-Cover Durchscheinend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 400019974 Magazin- & Buch-Cover Durchscheinend
Oxford 400019974 Magazin- & Buch-Cover Durchscheinend
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111800222
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400019974
EAN/GTIN:
     3045055172170
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Durchscheinend
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
222 mm
Höhe
305 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oxford
400019976
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.