Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 400019967 Magazin- & Buch-Cover Durchscheinend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 400019967 Magazin- & Buch-Cover Durchscheinend
Oxford 400019967 Magazin- & Buch-Cover Durchscheinend
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111800219
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400019967
EAN/GTIN:
     3045055072173
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Durchscheinend
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Höhe
229 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oxford
400050928
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.