Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streetz HL-BT404 Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streetz HL-BT404 Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Streetz HL-BT404 Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Streetz HL-BT404 Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Streetz HL-BT404 Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Streetz HL-BT404 Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Streetz HL-BT404 Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Streetz HL-BT404 Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Streetz HL-BT404 Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111688608
Hersteller:
     Streetz
Herst.-Nr.:
     HL-BT404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
175 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
110 dB
Treibereinheit
40 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Knopf
Steuerung
Tasten
Rauschverhältnis (SNR)
85 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
Mikro-USB
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
380 mAh
Akkuladezeit
2 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Sprechzeit (ANC ein)
6 h
Sprechzeit (ANC aus)
9 h
Bereitschaftszeit
24 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Frequenz
20 - 20000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-42 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2200 Ohm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.