Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kioxia CM7-R E3.S 3,84 TB PCI Express 5.0 BiCS FLASH TLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kioxia CM7-R E3.S 3,84 TB PCI Express 5.0 BiCS FLASH TLC NVMe
Kioxia CM7-R E3.S 3,84 TB PCI Express 5.0 BiCS FLASH TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111629438
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     KCM7XRJE3T84
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 76 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
2.17 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1 G
Energie
Arbeitsspannung
12 V
Stromverbrauch (durchschnittl.)
24 W
Stromverbrauch (Standby)
5 W
Merkmale
SSD-Formfaktor
E3.S
SSD Speicherkapazität
3840 GB
Schnittstelle
PCI Express 5.0
Speichertyp
BiCS FLASH TLC
NVMe
Ja
Komponente für
Server/Arbeitsstation
NVMe Version
2.0
Soll-Arbeitslast
Read Intensive (RI)
Lesegeschwindigkeit
14000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
6750 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
2700000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
310000 IOPS
H/W PLP-Funktion
Ja
End-to-End Datenschutz
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Marktsegment
Server
Nutzungsbedingungen
Server/Enterprise
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 863,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,54*
€ 1.044,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 875,72*
€ 1.042,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,65*
€ 1.037,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 863,76*
€ 1.027,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.