Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kioxia CM7-R E3.S 1,92 TB PCI Express 5.0 NVMe BiCS FLASH TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kioxia CM7-R E3.S 1,92 TB PCI Express 5.0 NVMe BiCS FLASH TLC
Kioxia CM7-R E3.S 1,92 TB PCI Express 5.0 NVMe BiCS FLASH TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111629415
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     KCM7XRJE1T92
EAN/GTIN:
     8592978559199
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 76 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
2.17 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1 G
Energie
Arbeitsspannung
12 V
Stromverbrauch (durchschnittl.)
21 W
Stromverbrauch (Standby)
5 W
Merkmale
SSD-Formfaktor
E3.S
SSD Speicherkapazität
1920 GB
Schnittstelle
PCI Express 5.0
NVMe
Ja
Speichertyp
BiCS FLASH TLC
Komponente für
Server/Arbeitsstation
NVMe Version
2.0
Soll-Arbeitslast
Read Intensive (RI)
Lesegeschwindigkeit
14000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
3500 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
2000000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
155000 IOPS
H/W PLP-Funktion
Ja
End-to-End Datenschutz
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Marktsegment
Server
Nutzungsbedingungen
Server/Enterprise
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 593,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,92*
€ 788,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,99*
€ 778,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,24*
€ 777,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,19*
€ 758,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,27*
€ 705,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.