Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canyon CNS-TWS6B Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canyon CNS-TWS6B Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Canyon CNS-TWS6B Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Canyon CNS-TWS6B Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Canyon CNS-TWS6B Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Canyon CNS-TWS6B Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Canyon CNS-TWS6B Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Canyon CNS-TWS6B Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Canyon CNS-TWS6B Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Canyon CNS-TWS6B Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Canyon CNS-TWS6B Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Canyon CNS-TWS6B Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Canyon CNS-TWS6B Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111488367
Hersteller:
     Canyon
Herst.-Nr.:
     CNS-TWS6B
EAN/GTIN:
     5291485010065
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Weitere Informationen:
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Treibereinheit
13 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik/Sport/Alltag
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Spiel-Modus
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse)
21 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.