Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niermann Standby 7008 Deckenbeleuchtung Gelb E27 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niermann Standby 7008 Deckenbeleuchtung Gelb E27 LED
Niermann Standby 7008 Deckenbeleuchtung Gelb E27 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111338094
Hersteller:
     Niermann Standby
Herst.-Nr.:
     7008
EAN/GTIN:
     4036239070084
Suchbegriffe:
LED E27
LED Lampe E27
LED Leuchtmittel E27
LED Leuchtmittel Sockel E27
Zugschalter mit Schlummerlichtfunktion
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Gelb
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Polymethylmethacrylat (PMMA)
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
15 W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
100 mm
Durchmesser
550 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: Leds mit Schraubsockel, led e27
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,74*
€ 171,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,75*
€ 167,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,73*
€ 157,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,68*
€ 153,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,89*
€ 134,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.