Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Predator Orion 7000 PO7-650 i9-13900KF Desktop Intel® Core™ i9 64 GB DDR5-SDRAM 3000 GB HDD+SSD Windows 11 Home PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Predator Orion 7000 PO7-650 i9-13900KF Desktop Intel® Core™ i9 64 GB DDR5-SDRAM 3000 GB HDD+SSD Windows 11 Home PC Schwarz
Acer Predator Orion 7000 PO7-650 i9-13900KF Desktop Intel® Core™ i9 64 GB DDR5-SDRAM 3000 GB HDD+SSD Windows 11 Home PC Schwarz
Acer Predator Orion 7000 PO7-650 i9-13900KF Desktop Intel® Core™ i9 64 GB DDR5-SDRAM 3000 GB HDD+SSD Windows 11 Home PC Schwarz
Acer Predator Orion 7000 PO7-650 i9-13900KF Desktop Intel® Core™ i9 64 GB DDR5-SDRAM 3000 GB HDD+SSD Windows 11 Home PC Schwarz
Acer Predator Orion 7000 PO7-650 i9-13900KF Desktop Intel® Core™ i9 64 GB DDR5-SDRAM 3000 GB HDD+SSD Windows 11 Home PC Schwarz
Acer Predator Orion 7000 PO7-650 i9-13900KF Desktop Intel® Core™ i9 64 GB DDR5-SDRAM 3000 GB HDD+SSD Windows 11 Home PC Schwarz
Acer Predator Orion 7000 PO7-650 i9-13900KF Desktop Intel® Core™ i9 64 GB DDR5-SDRAM 3000 GB HDD+SSD Windows 11 Home PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111332873
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DG.E39EG.00C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Weitere Informationen:
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
1
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
3000 GB
Speichermedien
HDD+SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
2
Gesamtkapazität der HDDs
2000 GB
Anzahl der installierten HDDs
1
HDD Kapazität
2000 GB
HDD Schnittstelle
SATA
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
SSD-Formfaktor
M.2
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4090
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6X
Separater Grafik-Adapterspeicher
24 GB
Anzahl Grafikadapter HDMI-Ports
1
Anzahl Grafikadapter DisplayPorts
3
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Lieferumfang
Maus enthalten
Ja
Maus-Konnektivität
Kabelgebunden
Tastatur enthalten
Ja
Tastatur-Konnektivität
Kabelgebunden
Mitgelieferte Kabel
AC
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i9
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i9-13900KF
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i9 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne
24
Leistungskerne
8
Effiziente Kerne
16
Leistung Basisfrequenz des Kerns
3 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns
2.2 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
4.3 GHz
Leistungskern maximale Turbofrequenz
5.4 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
5.8 GHz
Prozessor-Cache
36 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Prozessor-Threads
32
Bus Typ
DMI4
Anzahl installierter Prozessoren
1
Grundleistung des Prozessors
125 W
Maximale Turboleistung
253 W
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Speicher
Speicherkapazität
64 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Speicherlayout
4 x 16 GB
Speichertaktfrequenz
4000 MHz
Speicherkanäle
Zweikanalig
Gewicht und Abmessungen
Breite
219 mm
Tiefe
504.8 mm
Höhe
485 mm
Gewicht
21400 g
Design
Gehäusetyp
Desktop
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Line-out
Ja
Line-in
Ja
Energie
Stromversorgung
1200 W
Leistungen
Produkttyp
PC
Marktpositionierung
Gaming
Audio-System
DTS:X Ultra
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1-Slots
1
PCI-Express x16-Slots
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.486,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.763,63*
€ 5.668,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.716,06*
€ 5.612,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.574,92*
€ 5.444,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.505,23*
€ 5.361,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.486,59*
€ 5.339,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.